Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 116218-38 tekercs mágnesszelep AD8AEA 4HN40

ARO 116218-38 tekercs mágnesszelep

Raktáron
Tétel: AD8AEA Modell: 116218-38Kereszthivatkozás: 4HN40
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
€52.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
OsztályF
Működési ciklus100
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 311
Feszültség12 VDC / 24VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8505908000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusFeszültségÁr
ARO 114138-33 mágnestekercs 16 mm | AD9NDD 4TR68 114138-33100 százalék120 VAC€50.44
ARO 116218-35 mágnesszelep tekercs, 240 V AC, 22 mm szelep tekercs mérete | CJ3MAB 2F789 116218-35--€42.28
ajánlatkérés
ARO 114772-39 mágnesszelep tekercs, 24V DC, 30mm szeleptekercs mérete | CJ3MAC 4KB34 114772-39--€281.23
ajánlatkérés
ARO 114772-33 mágnesszelep tekercs AC, 30 mm-es szeleptekercs mérete | CJ3MAD 4KB33 114772-33--€315.68
ajánlatkérés
ARO 114153-39 mágnesszelep tekercs, 24V DC, 16mm szeleptekercs mérete | CJ3MAE 4TR73 114153-39--€50.01
ajánlatkérés
ARO 114153-33 mágnesszelep tekercs AC, 16 mm-es szelep tekercs mérete | CJ3MAF 4TR71 114153-33--€50.79
ajánlatkérés
ARO 119690-35 mágnesszelep tekercs, 240 V AC, 30 mm szelep tekercs mérete | CJ3MAG 4KP74 119690-35--€54.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 116218-38 tekercs mágnesszelep
€52.61 /Mértékegység