Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 114138-33 mágnestekercs 16 mm | AD9NDD 4TR68

ARO 114138-33 mágnestekercs 16 mm

Raktáron
Tétel: AD9NDD Modell: 114138-33Kereszthivatkozás: 4TR68
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
€50.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
OsztályF
Működési ciklus100 százalék
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 311
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusFeszültségÁr
ARO 116218-38 tekercs mágnesszelep AD8AEA 4HN40 116218-3810012 VDC / 24VAC€52.61
ARO 116218-35 mágnesszelep tekercs, 240 V AC, 22 mm szelep tekercs mérete | CJ3MAB 2F789 116218-35--€42.28
ajánlatkérés
ARO 114772-39 mágnesszelep tekercs, 24V DC, 30mm szeleptekercs mérete | CJ3MAC 4KB34 114772-39--€281.23
ajánlatkérés
ARO 114772-33 mágnesszelep tekercs AC, 30 mm-es szeleptekercs mérete | CJ3MAD 4KB33 114772-33--€315.68
ajánlatkérés
ARO 114153-39 mágnesszelep tekercs, 24V DC, 16mm szeleptekercs mérete | CJ3MAE 4TR73 114153-39--€50.01
ajánlatkérés
ARO 114153-33 mágnesszelep tekercs AC, 16 mm-es szelep tekercs mérete | CJ3MAF 4TR71 114153-33--€50.79
ajánlatkérés
ARO 119690-35 mágnesszelep tekercs, 240 V AC, 30 mm szelep tekercs mérete | CJ3MAG 4KP74 119690-35--€54.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 114138-33 mágnestekercs 16 mm
€50.44 /Mértékegység