Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237823 Flat Washer, Fits 1/2 Inch Size, 25Pk | AE3HZW 5DKC8

ARMOR COAT UST237823 lapos alátét, 1/2 hüvelykes méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZW Modell: UST237823Kereszthivatkozás: 5DKC8
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
€15.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1.375 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1 / 2 "
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237823 lapos alátét, 1/2 hüvelykes méretű, 25 Pk
€15.09 /csomag