Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237821 Lapos alátét, 3/8-as méret, 50Pk | AE3HZU 5DKC6

ARMOR COAT UST237821 lapos alátét illik, 3/8 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3HZU Modell: UST237821Kereszthivatkozás: 5DKC6
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
€11.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.7 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 8 "
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237821 lapos alátét illik, 3/8 méret, 50 pk
€11.34 /csomag