Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237573 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 3/4 méret, 100 Pk | AE3HVQ 5DJR1

ARMOR COAT UST237573 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 3/4 méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HVQ Modell: UST237573Kereszthivatkozás: 5DJR1
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
€32.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237573 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 3/4 méret, 100 Pk
€32.02 /csomag