Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235898 Standard Socket Cap Screw, 8-32 X 1-1/4 Size, 50Pk | AE7JUJ 5YNA0

ARMOR COAT UST235898 szabványos dugós csavar, 8-32 x 1-1/4 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE7JUJ Modell: UST235898Kereszthivatkozás: 5YNA0
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
€29.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret8-32
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret8-32
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235898 szabványos dugós csavar, 8-32 x 1-1/4 méretű, 50 pk
€29.37 /csomag