Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235882 Szabványos Aljzatsapka Csavar, 6-32 X 1/2 Méret, 25Pk | AE7JQH 5YMY6

ARMOR COAT UST235882 szabványos dugós csavar, 6-32 x 1/2 méretű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JQH Modell: UST235882Kereszthivatkozás: 5YMY6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€7.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret6-32
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret6-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235882 szabványos dugós csavar, 6-32 x 1/2 méretű, 25 pk
€7.76 /csomag