Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235866 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat, 3/4-10 X 5 Méret | AE3HZF 5DKA4

ARMOR COAT UST235866 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 x 5 méret

Raktáron
Tétel: AE3HZF Modell: UST235866Kereszthivatkozás: 5DKA4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€16.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság9 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.25 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235866 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 x 5 méret
€16.41 /Mértékegység