Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235864 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 4 Size | AE3HZD 5DKA2

ARMOR COAT UST235864 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 x 4 méret

Raktáron
Tétel: AE3HZD Modell: UST235864Kereszthivatkozás: 5DKA2
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
€12.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság9 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.25 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235864 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 x 4 méret
€12.91 /Mértékegység