Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235774 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 3 Size, 25Pk | AE3HXA 5DJV3

ARMOR COAT UST235774 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 X 3 méret, 25 db

Raktáron
Tétel: AE3HXA Modell: UST235774Kereszthivatkozás: 5DJV3
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
€45.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.16
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235774 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 X 3 méret, 25 db
€45.53 /csomag