Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235753 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-3/4 méret, 50Pk | AE3HWH 5DJT7

ARMOR COAT UST235753 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-3/4 méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HWH Modell: UST235753Kereszthivatkozás: 5DJT7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€50.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.008
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235753 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 X 1-3/4 méret, 50 Pk
€50.30 /csomag