Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235741 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 5 Size, 10Pk | AE3HWC 5DJT2

ARMOR COAT UST235741 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 5 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AE3HWC Modell: UST235741Kereszthivatkozás: 5DJT2
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
€29.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235741 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 5 méret, 10 db
€29.84 /csomag