ARLINGTON INDUSTRIES 850ST Connector, 90 Degree, Snap-Tite, 1.8 x 1.54 Inch Size, 50Pk, Zinc | BK3CLL

ARLINGTON INDUSTRIES 850ST csatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 1.8 x 1.54 hüvelykes méret, 50 Pk, cink

Tétel: BK3CLL Modell: 850ST
€2.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsatlakozó
Kábeltartomány0.440 - 0.750
színekEzüst
Magasság1.8 "
Anyagcink
Kereskedelmi méret3 / 8 "
Szélesség1.54 "

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományMagasságKereskedelmi méretSzélességÁr
ARLINGTON INDUSTRIES 38900AST kábelcsatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 2.496 x 1.819 hüvelykes méret, 25 Pk, cink | BK3BVC 38900AST0.405 - 0.6102.496 "1 / 2 "1.819 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 3810900AST Kábelcsatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 2.036 x 2.668 hüvelyk méret, 25 Pk, Acél | BK3BVD 3810900AST14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/22.036 "1 / 2 "2.668 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 38900ST kábelcsatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 hüvelykes méret, 25 Pk, cink | BK3BVE 38900ST0.405 - 0.6102.496 "1 / 2 "1.739 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 4010900AST Kábelcsatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 2.56 x 1.716 hüvelykes méret, 25 Pk, Acél | BK3BVT 4010900AST14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/22.56 "1"1.716 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 40900AST kábelcsatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 2.496 x 1.819 hüvelykes méret, 25 Pk, cink | BK3BWD 40900AST0.480 - 0.6102.496 "1"1.819 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 40900ST kábelcsatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 hüvelykes méret, 25 Pk, cink | BK3BWJ 40900ST0.480 - 0.6102.496 "3 / 4 "1.739 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 851A csatlakozó, 90 fok, szigetelt torok, 2.14 x 1.842 hüvelyk méret, 25 Pk, cink | BK3CLD 851A0.635 - 1.0852.14 "1 / 2 "1.842 "€3.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 850ST csatlakozó, 90 fokos, Snap-Tite, 1.8 x 1.54 hüvelykes méret, 50 Pk, cink
€2.75 /Mértékegység