Arlington elektromos szerelvény- és csatlakozóelosztó | Magyarország

ARLINGTON INDUSTRIES

Szűrő

Elektromos

minőségi

Szaniterek

HVAC és hűtés

Kötőelemek

Erőátvitel

pneumatika

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Biztonság

Kéziszerszámok

hardver

Elektromos Szűrő

Elektromos dobozokTeljes NeXtime falióra kínálat

Vezeték szerelvények és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezeték szerelvények

    Cink földelő záróanyák, amelyek menetes vezetékeket rögzítenek fém kimeneti dobozokhoz / házakhoz nedves helyeken. Kiváló kihúzási szilárdságot biztosít és ellenáll a gyenge savaknak, sós víznek, alkoholnak, olajnak és zsírnak. Nemfémes szigetelő perselyek is kaphatók

  • Vezetékcsökkentő perselyek és alátétek
  • Rugalmas fémvezeték szerelvények

    Nagyon tartós, rövid műanyag perselyek, amelyek szigetelőgátat hoznak létre a rugalmas fémvezetékek éles peremeivel szemben, hogy megvédjék az azokon áthaladó vezetékeket / kábeleket a kopástól. Egyenes és duplex csatlakozók is kaphatók

  • Folyékony feszes vezetékcsatlakozók

    Nem szigetelt egyenes / 90 fokos csatlakozók, amelyek folyadékzáró vezetékek rögzítésére, dobozokkal vagy házakkal való összekapcsolására szolgálnak. Cink- vagy UV-besorolású műanyag konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a nedves és maró környezeteknek, és a gyors csatlakoztatáshoz nélkülözhetetlen felszerelés

  • Folyékony feszes kábelcsatlakozók

    Úgy tervezték, hogy a kábeleket át lehessen engedni a házak és bútorok lyukain. Funkciója nylon / cink fröccsöntött konstrukció, amely véd a stressz és a károk ellen. 3/4-es és 1/2 hüvelykes vezeték méretben kapható

VezetékkezelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • kábel klipeket

    Villás típusú kábel távtartók, amelyek tápkábelek / adatkábelek elhelyezésére, rögzítésére vagy továbbítására szolgálnak. PVC konstrukcióval és csavaros rögzítéssel rendelkezik, és akár 8 kábelt is biztonságosan meg tud tartani fekete-fehér villával

  • Kábeltartók

    25/75-font rugalmas gerendahurok-akasztók, amelyeket legfeljebb 2 hüvelykes kötegek fogadására terveztek. PVC felhasználásával készült és merőlegesen / párhuzamosan rakható össze más hurokfogókkal. Nemfém PVC beépíthető perselyek is kaphatók

  • Vezetékkezelő eszközök

Vezeték szereléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezeték és kábel akasztók

    UV besorolású QuickLATCH csőfogasok, amelyeket úgy terveztek, hogy biztonságosan befogadják a 4 hüvelykes merev, EMT, folyadékzáró és rugalmas vezetékeket. Könnyen rögzíthető, vízszintes / függőleges helyzetbe szerelhető, egy darabból álló kivitelben, különböző magasságokban és szélességekben kapható

Vezeték és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezeték- és kimeneti testek

    Korrózióálló vezetékek kimeneti testei, amelyek ideálisak a vezetékek menetének irányának megváltoztatásához és hajlításokhoz egy vezetékrendszerben. Alumínium / PVC konstrukció a hosszabb élettartam érdekében, valamint kúpos menetek a szoros és merev csatlakozásokhoz. 90 fokos könyök is kapható

Az ARLINGTON INDUSTRIES-ről

Az Arlington Industries, Inc. 1949 óta gyárt kiváló minőségű fémes és nemfémes elektromos szerelvényeket és csatlakozókat. Az Arlington Industries katalógus tartalmaz vezetékcsatlakozásokat, kábelcsatlakozókat, egyenes csatlakozók, vezeték- és kimeneti testek és kábelakasztók. A márka által gyártott húzózsinór csatlakozók segítenek megakadályozni a kábelcsatlakozások megszakadását, és polietilén tömítőgyűrűvel rendelkeznek, amely biztosítja a folyadékzárást, ha nem menetes nyílásokba szerelik. Ezek a nem fémes Arlington kábel csatlakozók kövesse a CSA szabványokat, és 3/4 és 1/2 hüvelykes vezetékméretekben kaphatók. Válasszon ezen Arlington elektromos termékek és a hozzájuk tartozó kiegészítők széles választékából, mint például széfek, rögzítő konzolok és rögzítők Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek