A NO-SZŰRŐK HY-122-DI-HC ionmentesítő 100 Psi | AD4UQZ 44C704

ARIES FILTERWORKS HY-122-DI-HC ionmentesítő 100 psi

Raktáron
Tétel: AD4UQZ Modell: HY-122-DI-HCKereszthivatkozás: 44C704

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,432.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeionizátor
A bemeneti cső mérete3/8 "OD cső
Belépő víz hőmérséklete. Hatótávolság100 fok F
Max. Kimeneti áramlás1.9 liter / perc
Kimeneti cső mérete3/8 "tömlőszár
Részecskék eltávolítása5 Micron
Tisztított vízállóság50 -100KOhm
Feszültség120 VAC
Víz típusaType III

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4625
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
A NO-SZŰRŐK HY-122-DI Deionizer 100 Psi | AD4UQY 44C703 HY-122-DI€1,432.92
A NO-SZŰRŐMŰ HY-122B-DI Deionizer 100 Psi | AD4URA 44C705 HY-122B-DI€2,683.30
A NO-SZŰRŐMŰ HY-122B-DI-HC Deionizer 100 Psi | AD4URB 44C706 HY-122B-DI-HC€2,555.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARIES FILTERWORKS HY-122-DI-HC ionmentesítő 100 psi
€1,432.92 /Mértékegység