A NO-SZŰRŐK HY-122-DI Deionizer 100 Psi | AD4UQY 44C703

ARIES FILTERWORKS HY-122-DI ionmentesítő 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD4UQY Modell: HY-122-DIKereszthivatkozás: 44C703

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,432.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeionizátor
A bemeneti cső mérete3/8 "OD cső
Belépő víz hőmérséklete. Hatótávolság100 fok F
Max. Kimeneti áramlás1.9 liter / perc
Kimeneti cső mérete3/8 "tömlőszár
Részecskék eltávolítása5 Micron
Tisztított vízállóság1-10MOhm
Feszültség120 VAC
Víz típusaII

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4345
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
A NO-SZŰRŐK HY-122-DI-HC ionmentesítő 100 Psi | AD4UQZ 44C704 HY-122-DI-HC€1,432.92
A NO-SZŰRŐMŰ HY-122B-DI Deionizer 100 Psi | AD4URA 44C705 HY-122B-DI€2,683.30
A NO-SZŰRŐMŰ HY-122B-DI-HC Deionizer 100 Psi | AD4URB 44C706 HY-122B-DI-HC€2,555.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARIES FILTERWORKS HY-122-DI ionmentesítő 100 Psi
€1,432.92 /Mértékegység