AQUASOL WELDING ABLD-44 felfújható tisztítóhólyag, átmérő 44 hüvelyk | AA8EBC 18C647

AQUASOL WELDING ABLD-44 felfújható tisztítóhólyag, 44 hüvelyk átmérőjű

Tétel: AA8EBC Modell: ABLD-44Kereszthivatkozás: 18C647

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelfújható öblítő hólyag
Átmérő44 "
AnyagPoliuretán bevonatú nejlon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)133.35
HS-kód3926907500
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Az I-Purge újrafelhasználható, gazdaságos és hosszú távú megoldás a csőtisztításhoz. Az I-Purge felfújható öblítőhólyag-rendszer két felfújható, könnyű, poliuretán bevonatú nejlon borítású gátból áll, amelyeket fonott cső köt össze. Ideális multip tisztítására

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
AQUASOL WELDING ABLD-2 felfújható tisztítóhólyag, 2 hüvelyk átmérőjű | AA8EAC 18C624 ABLD-22"€585.10
AQUASOL WELDING ABLD-3 felfújható tisztítóhólyag, 3 hüvelyk átmérőjű | AA8EAD 18C625 ABLD-33"€591.91
AQUASOL WELDING ABLD-4 felfújható tisztítóhólyag, 4 hüvelyk átmérőjű | AA8EAE 18C626 ABLD-44"€649.73
AQUASOL WELDING ABLD-5 felfújható tisztítóhólyag, 5 hüvelyk átmérőjű | AA8EAF 18C627 ABLD-55"€680.36
AQUASOL WELDING ABLD-6 felfújható tisztítóhólyag, 6 hüvelyk átmérőjű | AA8EAG 18C628 ABLD-66"€735.58
AQUASOL WELDING ABLD-8 felfújható tisztítóhólyag, 8 hüvelyk átmérőjű | AA8EAH 18C629 ABLD-88"€802.13
AQUASOL WELDING ABLD-10 felfújható tisztítóhólyag, átmérő 10 hüvelyk | AA8EAJ 18C630 ABLD-1010 "€843.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING ABLD-44 felfújható tisztítóhólyag, 44 hüvelyk átmérőjű