Az Aquasol ABLD-20 felfújható öblítőhólyag tömíti a cső két oldalát a hegesztési varrat mindkét oldalán, hogy a teret a legkevesebb öblítőgázzal töltse meg, és minőségi hegesztést biztosítson, miközben időt és pénzt takarít meg. Ez az I-Purge moduláris felfújható tömlőrendszer gyorscsatlakozós szerelvényekkel rendelkezik, amelyek egyszerű össze- és szétszerelést tesznek lehetővé, mindössze a helyére pattintva. Alkalmas fémmegmunkáló és gyártó üzemekben való használatra, és ideális legfeljebb 20 hüvelyk átmérőjű csövekhez.
Jellemzők:
- Az Aquasol ABLD-20 felfújható ürítőhólyag-rendszer felfújható tömlős A és B modulokkal rendelkezik, amelyek levegővel feltöltve blokkolják a cső mindkét oldalát.
- Ez az újrafelhasználható felfújható hólyag hő- és szikraálló poliuretán bevonatú nylon külső táskájának köszönhetően.
- A húgyhólyag meghosszabbított hosszúságú, nagy hőállóságú hevederrel is rendelkezik, amely külső üvegszálas védőhüvellyel rendelkezik, amely a hólyagmodulokat a hőhatászónán kívül helyezi el. Ez a rugalmas hídheveder könnyen átvezethető csöveken, könyökökön és pólókon keresztül 90 fok felett, anélkül, hogy megtörne.
- Ezenkívül egy gyárilag előre beállított biztonsági szeleppel rendelkezik a pontos áramlási sebesség, minimális beállítási idő és csökkentett gázfogyasztás érdekében, miközben megakadályozza a túlfújás kockázatát.
- Ez a rendszer inert gáz diffúzorral rendelkezik az inert gáz egyenletes eloszlatására a hegesztési zónán belül minden irányba, és csökkenti a turbulenciát.
Kompatibilis tartozékok:
- Aquasol hevederek: Ezek a meghosszabbított hosszúságú, magas hőmérsékletű hevederek extra elérést biztosítanak a húgyhólyag-rendszer hőtől való távol tartásához.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire jó a csőtisztítás?
A. A csövet öblítőgázzal (inert gázzal) kell átöblíteni a rozsdamentes acélból, alumíniumból vagy más korrózióálló anyagból készült AWI-csövek hegesztése előtt, hogy elkerüljük azok oxidációját/korrózióját, miközben javítjuk a hegesztés minőségét.
K. Mi a megengedett maximális hőmérséklet ehhez az Aquasol ABLD-20 felfújható öblítőhólyaghoz?
V. A felfújható hólyag külső anyaga maximum 400 °C (205 °F) hőmérsékletet képes elviselni. A húgyhólyag belső anyaga azonban alacsonyabb hőállósággal rendelkezik, így akár 250 fokos maximális hőmérsékletet is képes elviselni.
K. Milyen csatlakozások állnak rendelkezésre ebben az Aquasol ABLD-20 felfújható öblítőhólyagban?
A.
- Először is, a kék csatlakozás felfújja a hólyagokat, és a hegesztési zónát öblítőgázzal (nemesgázzal) tölti fel.
- A fekete csatlakozás felgyorsítja az öblítést azáltal, hogy elárasztja a hegesztési zónát inert gázzal, majd gyorsabban eltávolítja az oxigént.
- A fehér kipufogó csatlakozó egy oxigénmonitorhoz, például az Aquasol PRO OX-100-hoz csatlakozik az oxigén folyamatos/pontos ellenőrzéséhez a hegesztési zónában.
- A kék gáztömlő csatlakozása 30 SCFH maximális gázáramlási sebességgel továbbítja az inert gázt.