Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUA-PURE AP124 olvadékfúvott kazetta 8 Gpm 50 mikronos - 2 db | AD8RAX 4LW36

AQUA-PURE AP124 olvasztva fújt kazetta 8 Gpm 50 mikronos - 2 db

Raktáron
Tétel: AD8RAX Modell: AP124Kereszthivatkozás: 4LW36
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
€111.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlvadjon befújt szűrőpatron
Szűrő Mediapolipropilén
Áramlási sebesség8 gpm
Magasság9.75 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um50
Dia kívül.2.625 "
csökkentiRozsda és üledék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságMax. HőmérsékletumDia kívül.csökkentiPkg. Menny.Ár
AQUA-PURE AP110 olvadékfúvott kazetta, 5 mikron, polipropilén, 8 GPM - 2 db | AB2VRM 1P753 AP1108 gpm9.75 "170 fok F52.625 "Rozsda és üledék2€113.59
AQUA-PURE AP110-2 olvasztva fújt kazetta 16 Gpm 5 mikrofon | AC2NMC 2LMT6 110-216 gpm19.5 "170 fok F52.5 "Üledék1€73.10
AQUA-PURE AP810 olvadék fúvott kazetta 20 Gpm 5 mikrofon | AD8RAY 4LW37 AP81020 gpm9.75 "100 fok F54.625 "Rozsda és üledék1€101.99
AQUA-PURE AP811 olvadék fúvott kazetta 20 Gpm 25 mikrofon | AD9GBA 4RP82 AP81120 gpm9.75 "100 fok F254.625 "Rozsda és üledék1€93.91
AQUA-PURE AP810-2 olvadék fúvott kazetta 45 Gpm 5 mikrofon | AD9GBB 4RP83 810-245 gpm20 "100 fok F54.625 "Rozsda és üledék1€175.27
AQUA-PURE AP811-2 olvadék fúvott kazetta 45 Gpm 25 mikrofon | AD9GBC 4RP84 811-245 gpm20 "100 fok F254.625 "Rozsda és üledék1€183.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE AP124 olvasztva fújt kazetta 8 Gpm 50 mikronos - 2 db
€111.60 /csomag