Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Menetes Stud Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK | AA2NEX 10U547

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Menetes csap Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AA2NEX Típus: ZS6.010032114.PL.DAR.GR010Kereszthivatkozás: 10U547
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
€41.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz1.25 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-32
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 Menetes csap Ss 10-32 X 1-1/4, 10PK
€41.26 /csomag