Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARW 5AGW1

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 leálló sapka kerek rozsdamentes acél 1 1/2 x 7/16, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3ARW Modell: ZA0260-SS32Kereszthivatkozás: 5AGW1
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
€145.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő1.5 "
befejezBrite US32
Magasság7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-SS32 leálló sapka kerek rozsdamentes acél 1 1/2 x 7/16, 2PK
€145.65 /csomag