Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0222-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 1/2, 2PK | AE3XNW 5GPJ2

APPROVED VENDOR ZA0222-SS32D leállási kör 18-8 5/16-18 X 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XNW Típus: ZA0222-SS32DKereszthivatkozás: 5GPJ2
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
€138.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezSzatén US32D
Hossz1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0222-SS32D leállási kör 18-8 5/16-18 X 1/2, 2PK
€138.45 /csomag