Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0216-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XME 5GPC6

APPROVED VENDOR ZA0216-SS32 leállási forduló 18-8 5/16-18 X 4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XME Modell: ZA0216-SS32Kereszthivatkozás: 5GPC6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€125.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezBrite US32
Hossz4"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0216-SS32 leállási forduló 18-8 5/16-18 X 4, 2PK
€125.84 /csomag