Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON PB Nyomós kilépés gomb Falra szerelhető | AE4JUA 5LAA3

SECURITRON PB Push To Exit gomb Falra szerelve

Raktáron
Tétel: AE4JUA Modell: PBKereszthivatkozás: 5LAA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€286.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg az Exit gombot
Mélység1.75 "
Magasság4.5 "
Bemeneti feszültség12 vagy 24 V DC
AnyagRozsdamentes acél
teljesítmény1 DPST, 7A@30 VDC
Értékelés7A
Váltás műveletPush Button
típusFalra szerelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536509031
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gomb Dia. (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményÉrtékeléstípusÁr
SECURITRON EEB2 Push to Exit gomb Sürgősségi | AE4JTY 5LAA1 EEB21 SPST, 3A@30 VDC3AVészhelyzet€283.91
SECURITRON EEB3N nyomógombos kilépési gomb Vészhelyzet | AE4JTZ 5LAA2 EEB3N1 SPST, 3A@30 VDC3AVészhelyzet€303.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON PB Push To Exit gomb Falra szerelve
€286.32 /Mértékegység