Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZA0148-SS32D Standoff kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/4, 2PK | AE3WCX 5GJC7

APPROVED VENDOR ZA0148-SS32D álló, kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3WCX Típus: ZA0148-SS32DKereszthivatkozás: 5GJC7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€90.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezSzatén US32D
Hossz1.25 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.5 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0148-SS32D álló, kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/4, 2PK
€90.10 /csomag