Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9939SS Süllyesztett alátét 0.281 Id x 2 hüvelyk külső átmérő Rozsdamentes acél | AA9ZEF 1JYH5

APPROVED VENDOR Z9939SS süllyesztett alátét, 0.281 Id x 2 hüvelyk külső átmérő, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA9ZEF Típus: Z9939SSKereszthivatkozás: 1JYH5
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
€123.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2"
Rockwell KeménységB85-tól C95-ig
Vastagság9 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9939SS süllyesztett alátét, 0.281 Id x 2 hüvelyk külső átmérő, rozsdamentes acél
€123.95 /Mértékegység