GREENLEE Kombinált fúrófejek


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Befejez: Nem bevont , Anyaga: Nagy sebességű acél , Szár típusa: 1/4 "Gyorscsere Hex , Típus: 1/4 "Gyorscsere Hex
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
DTAP6-32
2 3 / 50 "6-32€20.88
B
DTAP10-24
2 3 / 50 "10-24€21.28
A
DTAP8-32
2 3 / 50 "8-32€19.93
C
DTAP1 / 4-20
2.25 "1 / 4-20€21.15
D
DTAP12-24
2.25 "12-24€19.47
E
DTAP10-32
2.25 "10-32€20.96
F
DTAP3 / 8-16
3.25 "3 / 8-16€21.90
G
DTAP5 / 16-18
3.25 "5 / 16-18€21.03

Kombinált fúrófejek

A Greenlee fúrószárak ideálisak a fémmegmunkálási alkalmazásokhoz használt munkadarabok menetfúrásához, fúrásához és sorjázásához/süllyesztéséhez. Edzett, nagysebességű acélszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a nagy forgácsolási sebességnek, miközben minimálisra csökkenti a súrlódás okozta károsodást és a 1112 °F-ig terjedő magas hőmérsékletet. Kiváló minőségű hatlapú szárral rendelkeznek, amely kiküszöböli a játékot, és biztosítja az erős csatlakozást a fúrótokmányhoz. Válasszon a fúrószárak/fúrók széles választékából, amelyek 2-3/50, 2.25 és 3.25 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?