Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9458SET Gömb alakú alátét 17/32 Id X1 1/8 külső átmérő, 2PK | AA9ZEJ 1JYH8

APPROVED VENDOR Z9458SET Gömb alakú alátét 17/32 Id X1 1/8 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEJ Modell: Z9458SETKereszthivatkozás: 1JYH8
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
€20.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány9 / 16 "
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Férfi igazolvány17 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.125 "
Sugár1.5 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság5 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9458SET Gömb alakú alátét 17/32 Id X1 1/8 külső átmérő, 2PK
€20.07 /csomag