Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9454SET Spherical Washer 13/32 Idx7/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEH 1JYH7

APPROVED VENDOR Z9454SET Gömb alakú alátét 13/32 Idx7/8 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEH Modell: Z9454SETKereszthivatkozás: 1JYH7
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
€32.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány7 / 16 "
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Férfi igazolvány13 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.7 / 8 "
Sugár1.25 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9454SET Gömb alakú alátét 13/32 Idx7/8 külső átmérő, 2PK
€32.98 /csomag