Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9096 Lapos alátét vastag fekete oxid 5/16 hüvelykes, 25 PK | AE6GEZ 5RU51

APPROVED VENDOR Z9096 lapos alátét, vastag fekete oxid, 5/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GEZ Modell: Z9096Kereszthivatkozás: 5RU51
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
€11.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.3 / 4 "
Rockwell KeménységC40
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9096 lapos alátét, vastag fekete oxid, 5/16 hüvelykes, 25 PK
€11.58 /csomag