Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z5195 Architectural Bolt 1/4-20 316 Stainless Steel | AC2ENH 2JGT3

APPROVED VENDOR Z5195 építészeti csavar 1/4-20 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC2ENH Modell: Z5195Kereszthivatkozás: 2JGT3
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
€35.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1"
Hordószál mélysége5 / 8 "
Grip tartomány1"
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Csavarfej átmérője15 / 32 "
Csavarfej magasság0.153 "
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z5195 építészeti csavar 1/4-20 316 rozsdamentes acél
€35.72 /Mértékegység