Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z4680 Binding Post Truss 1/4 X 3 1/4, 25PK | AE4QBP 5ME17

APPROVED VENDOR Z4680 kötőoszlop rácsos 1/4 x 3 1/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4QBP Modell: Z4680Kereszthivatkozás: 5ME17

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€25.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.27 / 64 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz3.25 "
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
AnyagMűanyag
Rockwell KeménységR75
Szakítószilárdság10000 psi
típusKoppintson a Be elemre

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordófej Dia.HordóhosszbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4671 Kötőoszlop 1/4 x 5/8 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Egyszerű€50.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4672 Kötőoszlop 1/4 x 3/4 hüvelykes fekete - 100 db-os csomag | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Fekete€51.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4673 Kötőoszlop 1/4 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Egyszerű€73.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4674 Kötőoszlop 1/4 x 1 1/4 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Egyszerű€72.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4676 Kötőoszlop 1/4 x 1 3/4 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Egyszerű€73.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4677 Kötőoszlop 1/4 x 2 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Egyszerű€71.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z4679 Kötőoszlopos rácsos 1/4 x 2 1/2 - 25 db-os csomag | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Egyszerű€69.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z4680 kötőoszlop rácsos 1/4 x 3 1/4, 25PK
€25.91 /csomag