Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1778 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1/2in | AB6BFZ 20X967

APPROVED VENDOR Z1778 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BFZ Modell: Z1778Kereszthivatkozás: 20X967
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
€38.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője1"
Csavarfej magasság5/16
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (5/8 ")
    • Csavar vállhossz (1/2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1778 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1/2 hüvelyk
€38.43 /Mértékegység