Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ Z1769 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 1/4 x 1 / 2in | AB6BFT 20X961

APPROVED VENDOR Z1769 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB6BFT Modell: Z1769Kereszthivatkozás: 20X961
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
€17.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője7 / 16 "
Csavarfej magasság1 / 8 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-24
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (1/4 ")
    • Csavar vállhossz (1/2 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1769 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 1/4 x 1/2 hüvelyk
€17.59 /Mértékegység