Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1734 Építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 10-24 | AB6BFB 20X946

APPROVED VENDOR Z1734 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 10-24

Raktáron
Tétel: AB6BFB Modell: Z1734Kereszthivatkozás: 20X946

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€21.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője33 / 64 "
Csavarfej magasság11 / 64 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza49 / 64 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-24
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1734 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 10-24
€21.19 /Mértékegység