Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1732 Építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 10-24 | AB6BFA 20X945

APPROVED VENDOR Z1732 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 10-24

Raktáron
Tétel: AB6BFA Modell: Z1732Kereszthivatkozás: 20X945

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője33 / 64 "
Csavarfej magasság11 / 64 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza25 / 64 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret10-24
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1732 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 10-24
€19.07 /Mértékegység