Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1728 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1 3/4in | AB6BCW 20X894

APPROVED VENDOR Z1728 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BCW Modell: Z1728Kereszthivatkozás: 20X894
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
€70.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 8 "
Hordófej Dia.1"
Hordófej magasság5 / 16 "
Hordóhossz1.75 "
Hordószál mélysége5 / 8 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1.75 "
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1728 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 1 3/4 hüvelyk
€70.68 /Mértékegység