Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 hüvelykes panel | AE4DAZ 5JKZ8

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 hüvelykes panel

Raktáron
Tétel: AE4DAZ Modell: Z0620-SS32Kereszthivatkozás: 5JKZ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€80.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdge Mount Standoff
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
befejezBrite US32
Hossz1.187 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Panel méret1 / 2 "
Csavar méret5 / 16-18
Szakítószilárdság80,000 psi
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0620-SS32 Standoff Edge 18-8 Brite 1/2 hüvelykes panel
€80.84 /Mértékegység