Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0600-SS32 Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panel | AE4DDJ 5JLA3

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panel

Raktáron
Tétel: AE4DDJ Modell: Z0600-SS32Kereszthivatkozás: 5JLA3
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
€75.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSlot Mount Standoff
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
befejezBrite US32
Hossz1.625 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.25 "
Panel méret1 / 4 "
Csavar méret5 / 16-18
Rés mélysége1"
Szakítószilárdság80,000 psi
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32 Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 1/4 panel
€75.10 /Mértékegység