Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0470 Sárvédő alátét horganyzott 3/8 hüvelykes, 50PK | AD6UMT 4ARX4

APPROVED VENDOR Z0470 sárvédő alátét horganyzott 3/8 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6UMT Modell: Z0470Kereszthivatkozás: 4ARX4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.625 "
csomag súlya1.42 font.
Rockwell KeménységB40
Méret3 / 8 "
Vastagság0.047 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0470 sárvédő alátét horganyzott 3/8 hüvelykes, 50PK
€26.23 /csomag