Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK | AD6UKX 4ARR7

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK

Raktáron
Tétel: AD6UKX Modell: Z0454-188Kereszthivatkozás: 4ARR7
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
€15.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1"
csomag súlya0.60 font.
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.04 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-188 Fender Washer 18-8 Fits #10 1 Inch Outer Diameter, 50PK
€15.28 /csomag