Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0427-SS Panel Nut 3/8-32 Hex Stainless, 2PK | AA9YNZ 1JLW6

APPROVED VENDOR Z0427-SS panelanya 3/8-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNZ Modell: Z0427-SSKereszthivatkozás: 1JLW6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-32
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság21 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0427-SS panelanya 3/8-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€29.78 /csomag