Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0426-SS panelanya 5/16-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK | AA9YNY 1JLW5

APPROVED VENDOR Z0426-SS panelanya 5/16-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNY Modell: Z0426-SSKereszthivatkozás: 1JLW5
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
€28.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-32
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság17 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0426-SS panelanya 5/16-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€28.98 /csomag