Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0334-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő | AB4ZWH 20W383

APPROVED VENDOR Z0334-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZWH Típus: Z0334-188EPKereszthivatkozás: 20W383

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€62.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezCsiszolt
Fokozat303
Magasság1.031 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas koronakupak
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Crown!
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0334-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 1/2-13 5/8 hüvelyk átmérő
€62.05 /Mértékegység