Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0279 Ellenőrző anya recézett 1/2-13 acél | AC2EWC 2JHN6

APPROVED VENDOR Z0279 Ellenőrző anya recézett 1/2-13 acél

Raktáron
Tétel: AC2EWC Modell: Z0279Kereszthivatkozás: 2JHN6
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
€7.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizze az anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezFekete oxid
Karima Dia.3 / 4 "
Karima vastagsága1 / 8 "
Fejmagasság3 / 8 "
Magasság3 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaEllenőrizze az anyát
Rockwell KeménységC50-C60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRáncos, kerek
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0279 Ellenőrző anya recézett 1/2-13 acél
€7.51 /Mértékegység