Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0277 Ellenőrző anya recézett 5/16-18 acél | AC2EWA 2JHN4

APPROVED VENDOR Z0277 Ellenőrző anya recézett 5/16-18 acél

Raktáron
Tétel: AC2EWA Modell: Z0277Kereszthivatkozás: 2JHN4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€6.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizze az anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezFekete oxid
Karima Dia.1 / 2 "
Karima vastagsága1 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
Magasság5 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaEllenőrizze az anyát
Rockwell KeménységC50-C60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRáncos, kerek
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0277 Ellenőrző anya recézett 5/16-18 acél
€6.24 /Mértékegység