Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0275 Ellenőrző anya recézett 10-24 acél | AC2EVY 2JHN2

APPROVED VENDOR Z0275 Ellenőrző anya recézett 10-24 acél

Raktáron
Tétel: AC2EVY Modell: Z0275Kereszthivatkozás: 2JHN2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizze az anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 24-
befejezFekete oxid
Karima Dia.1 / 2 "
Karima vastagsága1 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
Magasság7 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaEllenőrizze az anyát
Rockwell KeménységC50-C60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRáncos, kerek
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0275 Ellenőrző anya recézett 10-24 acél
€6.34 /Mértékegység