Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0226 Panel anya 15/32-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK | AA9YNL 1JLV3

APPROVED VENDOR Z0226 Panel anya 15/32-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YNL Modell: Z0226Kereszthivatkozás: 1JLV3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€26.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret15 / 32 "-32
Átmérő15 / 32 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság9 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret15 / 32-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0226 Panel anya 15/32-32 hatlapú rozsdamentes, 2PK
€26.41 /csomag