QORPAK GLC-02105 Palack Keskeny 2 Oz Packer Glass PK216 | AG9QHY 21RP45

QORPAK GLC-02105 Bottle Narrow 2 Oz Packer Glass PK216

Raktáron
Tétel: AG9QHY Modell: GLC-02105Kereszthivatkozás: 21RP45

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€832.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagoló palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
TestalkatSzínezett
Kapacitás2 oz.
BezárásIgen
Záró színFekete
Záróanyagfenolos
Záró típusCsavarja be
Szájszéles
Csavaros záródás mérete33-400 mm
AlakRound
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.226
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)33.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: cellulóz / vinil
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 2 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságAlapanyagTestszínCsavaros záródás méreteAlaktest anyagaKapacitásÁr
QORPAK GLC-02190 Boston kerek palack 120cc széles - 24 db-os csomag | AB4UVA 20F877 GLC-02190Csomagoló palack95mmÜvegBorostyán38-400 mmBoston fordulóÜveg típus III120mL€110.99
QORPAK GLC-02118 Boston kerek palack 250cc széles - 24 db-os csomag | AB4UVB 20F878 GLC-02118Csomagoló palack119mmÜvegBorostyán45-400 mmBoston fordulóÜveg típus III250mL€131.88
QORPAK GLC-05972 palack széles szájú 1 oz csomagoló PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Csomagoló palack-ÜvegBorostyán28-400 mmRound-1 Oz.€113.98
QORPAK GLC-02104 palack széles szájú 2 oz csomagolóüveg PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Csomagoló palack-ÜvegBorostyán33-400 mmRound-2 oz.€87.22
QORPAK GLC-05943 Bottle Wide 42 Oz Packer Glass PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Csomagoló palack-ÜvegBorostyán70-400 mmRound-42 oz.€114.39
QORPAK GLC-05984 palack széles szájú 1 oz üvegcsomagoló PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Csomagoló palack-ÜvegBorostyán28-400 mmRound-1 Oz.€119.23
QORPAK GLC-05971 palack széles szájú 2 oz csomagolóüveg PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Csomagoló palack-ÜvegBorostyán33-400 mmRound-2 oz.€127.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-02105 Bottle Narrow 2 Oz Packer Glass PK216
€832.33 /Mértékegység