Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK07-1 Kulcskészlet Lépés 12 hüvelyk hosszúság | AE6ZKK 5WA46

APPROVED VENDOR WWGSK07-1 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZKK Modell: WWGSK07-1Kereszthivatkozás: 5WA46

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség5 / 16 "
A méret3 / 8 "
B mérete3 / 16 "
C. mérete5 / 16 "
D dimenzió1 / 8 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság3 / 16 "
Felső szélesség3 / 8 "
típus1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7212303000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (1/8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK07-1 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€41.30 /Mértékegység